SMC FILTER / REDUCEERVENTIEL AW30-F02-2-B-X425
Filterregelaar en modulair
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AW30-F02-2-B-X425
Rubix:A0492506
Fabrikant:AW30-F02-2-B-X425

Technische samenvatting
| Materiaal | gegoten aluminium (behuizing); polyacetaal (kap) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 in |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Documenten
Productdetails : SMC FILTER / REDUCEERVENTIEL AW30-F02-2-B-X425
Sterke punten
•Dit product wordt uit productie genomen en vervangen door de AW-D-serie. Update details hier
Modulaire filterregelaar
Transparante kombescherming
Verkrijgbaar met ingebouwd terugstroommechanisme
RC-, G(PF)- of NPT-schroefdraad. .
Modulaire filterregelaar
Transparante kombescherming
Verkrijgbaar met ingebouwd terugstroommechanisme
RC-, G(PF)- of NPT-schroefdraad. .
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | gegoten aluminium (behuizing); polyacetaal (kap) |
| Aansluiting 1 | g 1/4 in |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Omvang mantel | 30 mm |
| Volumestroom | 330 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,88 excl. BTW
/ stuk
€ 131,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen