FESTO FILTER-REGULATOR MS4-LFR-1/4-D7-C-U-M-WR 526489
Filterregelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS4-LFR-1/4-D7-C-U-M-WR
Rubix:A0732554
Fabrikant:526489(MS4-LFR-1/4-D7-C-U-M-WR)

Technische samenvatting
| Materiaal | gegoten aluminium (behuizing, subbasis); metaal (kom); nbr (afdichting, membraan); pe (filter); pom (scheidingsplaat) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 in |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Documenten
Productdetails : FESTO FILTER-REGULATOR MS4-LFR-1/4-D7-C-U-M-WR 526489
In dit apparaat zijn het filter en de drukregelaar gecombineerd in één eenheid. Het gesinterde filter met waterafscheider verwijdert verontreinigingen, ketelsteen, roest en condensaat uit de perslucht
Sterke punten
•Goede regelkarakteristieken met minimale hysterese en primaire drukcompensatie
Goede scheiding van deeltjes en condensaat
Verkrijgbaar met of zonder secundaire afvoer
Hoog debiet
Direct bediende membraanregelklep
Vier drukregelbereiken: 0,3 . . . 4 bar, 0,3 . . . 7 bar, 0,5 . . . 12 bar en 0,5 . . . 16 bar
Actuatorvergrendeling om de ingestelde waarden te beveiligen tegen ongewenste wijzigingen
Retourstroomoptie voor afvoer van uitgang 2 naar uitgang 1 reeds geïntegreerd
Twee manometer aansluitingen voor verschillende installatiemogelijkheden
Optionele druksensor
Optionele apparaatvariant EX4 voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen in zones 1, 2, 21 en 22
Keuze uit 5 μm of 40 μm filter in sets
Goede scheiding van deeltjes en condensaat
Verkrijgbaar met of zonder secundaire afvoer
Hoog debiet
Direct bediende membraanregelklep
Vier drukregelbereiken: 0,3 . . . 4 bar, 0,3 . . . 7 bar, 0,5 . . . 12 bar en 0,5 . . . 16 bar
Actuatorvergrendeling om de ingestelde waarden te beveiligen tegen ongewenste wijzigingen
Retourstroomoptie voor afvoer van uitgang 2 naar uitgang 1 reeds geïntegreerd
Twee manometer aansluitingen voor verschillende installatiemogelijkheden
Optionele druksensor
Optionele apparaatvariant EX4 voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen in zones 1, 2, 21 en 22
Keuze uit 5 μm of 40 μm filter in sets
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | gegoten aluminium (behuizing, subbasis); metaal (kom); nbr (afdichting, membraan); pe (filter); pom (scheidingsplaat) |
| Aansluiting 1 | g 1/4 in |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Omvang mantel | 40 mm |
| Volumestroom | 1200 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,05 excl. BTW
/ stuk
€ 112,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen