FESTO FILTERREGEL LFR-N1/4-D-16-5M-O-MIDI-T18-EX4 4772774
FILTERREGELVENTIEL
Zie technische informatieReferenties
Festo:LFR-N1/4-D-16-5M-O-MIDI-T18-EX4
Rubix:05116033
Fabrikant:4772774
EAN:4052568418687

Technische samenvatting
| Materiaal | zinkgietmetaal; kogelomloopfijn gegoten aluminiumlegering (bowl) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/4 npt (vrouwelijke draad) |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGEL LFR-N1/4-D-16-5M-O-MIDI-T18-EX4 4772774
LFR-N1/4-D-16-5M-O-MIDI& FILTERREGELVENT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | zinkgietmetaal; kogelomloopfijn gegoten aluminiumlegering (bowl) |
| Aansluiting 1 | 1/4 npt (vrouwelijke draad) |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Omvang mantel | 55 mm |
| Volumestroom | 1370 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Afvoertype | handmatig roterend condensafvoertype |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,79 excl. BTW
/ stuk
€ 118,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen