FESTO REGELVENTIEL MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-AG-MPA-F1A-B 8175819

REGELVENTIEL

Zie technische informatie

Referenties

Festo:MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-AG-MPA-F1A-B
Rubix:A0596846
Fabrikant:8175819
EAN:4052568613143
FESTO REGELVENTIEL MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-AG-MPA-F1A-B 8175819

Technische samenvatting

Materiaalversterkt pa
Aansluiting 11/2 in g
Filterfijnheid40 µm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO REGELVENTIEL MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-AG-MPA-F1A-B 8175819


MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-AG& FILTERREGELVENT

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalversterkt pa
Aansluiting 11/2 in g
Filterfijnheid40 µm
Omvang mantel62 mm
Volumestroom5300 l/min
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Afvoertypehandmatig roterend
84,85 excl. BTW
/ stuk
102,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen