FESTO VERZORGINGSEENHEID MSB6-1/2:C3J4D1A1F3-WP 542287

Combi Verzorgingseenheid MSB6-1/2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MSB6-1/2:C3J4D1A1F3-WP
Rubix:05120842
Fabrikant:542287
EAN:4052568180362
FESTO VERZORGINGSEENHEID MSB6-1/2:C3J4D1A1F3-WP 542287

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID MSB6-1/2:C3J4D1A1F3-WP 542287


Verzorgingseenheden (combinatie) MSB6-1/2:C3J4D1A1F3-WP bestaande uit manueel inschakelventiel, filterregelventiel, inschakelventiel elektrisch, drukopbouwventiel pneumatisch, aftakkingsmodule met drukschakelaar zonder indicator, wandbevestigingsplaat. Maximale uitgangsdruk 12 bar, 5µm-filter, met manometer, afsluitbare regelkop, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, volautomatische condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Grootte=6, Reeks=MS, Bedieningsveiligheid=(* Draaiknop met vergrendeling, * met toebehoren, sluitbaar), Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=5 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)1x1x1 mm
Logistiek gewicht5237 g
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Volumestroom950 l/min
Bouwmaat4
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84213925
597,96 excl. BTW
/ stuk
723,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen