FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-3/8-D-O-MIDI-A 162749

Combi Verzorgingseenheid FRC-3/8-D-O

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:FRC-3/8-D-O-MIDI-A
Rubix:05092235
Fabrikant:162749
EAN:4052568132613
FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-3/8-D-O-MIDI-A 162749

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-3/8-D-O-MIDI-A 162749


Verzorgingseenheid FRC-3/8-D-O-MIDI-A Combinatie filter/drukregelaar/olienevelaar, 40 µm filter, met metalen beschermmantel. Met automatische condensaataftap. Zonder manometer. Grootte=Midi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Condensaataftap=volautomatisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1860 g
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Volumestroom2000 l/min
Bouwmaat0
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 337,31 excl. BTW
/ stuk
€ 408,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen