FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-3/4-D-MAXI-KC 185741
Combi Verzorgingseenheid LFR-3/4-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LFR-3/4-D-MAXI-KC
Rubix:05093009
Fabrikant:185741
EAN:4052568145026

Documenten
Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-3/4-D-MAXI-KC 185741
Verzorgingseenheden (combinatie) LFR-3/4-D-MAXI-KC bestaande uit manueel bediend ventiel, filterregelventiel, met bevestigingsbeugels. Met manuele condensaataftap. Grootte=Maxi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2250 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/4 '' |
| Volumestroom | 8400 l/min |
| Bouwmaat | 0 |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 597,00 excl. BTW
/ stuk
€ 722,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen