FESTO VERZORGINGSEENHEID MS6-LFR-1/2-D6-C-P-M-AG-BAR-B

Filterregelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS6-LFR-1/2-D6-C-P-M-AG-BAR-B
Rubix:A0222874
Fabrikant:8098300
EAN:4052568569631
FESTO VERZORGINGSEENHEID MS6-LFR-1/2-D6-C-P-M-AG-BAR-B

Technische samenvatting

Materiaalpa-versterkt / pc / nbr / pom / hooggelegeerd staal / verzinkt staal / pe
Aansluiting 1g 1/2 in
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID MS6-LFR-1/2-D6-C-P-M-AG-BAR-B


Basiscomponent met stevige en lichte polymeerbehuizing. Volledig compatibel met de MS-serie.

Sterke punten

-Zeer compacte en extreem lichte serie voor gebruik dicht bij het proces, direct in de machine
Stabiele besturingsrespons
Met secundaire uitlaat
Geïntegreerde secundaire uitlaat en primaire uitlaat met terugloopfunctie
De draaiknop wordt vastgezet om onbedoeld draaien te voorkomen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpa-versterkt / pc / nbr / pom / hooggelegeerd staal / verzinkt staal / pe
Aansluiting 1g 1/2 in
Filterfijnheid5 µm
Omvang mantel6 mm
Volumestroom4750 l/min
Maximale bedrijfsdruk10 bar
€ 57,79 excl. BTW
/ stuk
€ 69,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden