FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-1/2-D7-ERM-AS 531270
Filter voor drukregelaar met manometer
Zie technische informatieReferenties
Festo:MS6N-LFR-1/2-D7-ERM-AS
Rubix:A0836253
Fabrikant:531270
EAN:4052568334468

Technische samenvatting
| Materiaal | onder druk gegoten aluminium |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/2 npt |
| Filterfijnheid | 40 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-1/2-D7-ERM-AS 531270
Filter voor drukregelaar met manometer ms6n-lfr-1/2-d7-erm-as
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | onder druk gegoten aluminium |
| Aansluiting 1 | 1/2 npt |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Omvang mantel | 62 mm |
| Volumestroom | 4500 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Afvoertype | handmatig door rotatie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,09 excl. BTW
/ stuk
€ 142,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen