FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-3/8-D6-CRV-AS 531313
Filter voor drukregelaar met manometer
Zie technische informatieReferenties
Festo:MS6N-LFR-3/8-D6-CRV-AS
Rubix:A0836236
Fabrikant:531313
EAN:4052568334680

Technische samenvatting
| Materiaal | drukgietaluminium (behuizing) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 3/8 npt |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-3/8-D6-CRV-AS 531313
Filter met drukregelaar ms6n-lfr-3/8-d6-crv-as
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | drukgietaluminium (behuizing) |
| Aansluiting 1 | 3/8 npt |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Omvang mantel | 62 mm |
| Volumestroom | 5000 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Afvoertype | automatisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,91 excl. BTW
/ stuk
€ 195,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen