FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-64-N12-12-C-R1-M-T18 4787808
FILTERREGELVENTIEL
Zie technische informatieReferenties
Festo:PCRP-64-N12-12-C-R1-M-T18
Rubix:05116135
Fabrikant:4787808
EAN:4052568418830

Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | npt 1/2 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-64-N12-12-C-R1-M-T18 4787808
PCRP-64-N12-12-C-R1-M-T& FILTERREGELVENT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | npt 1/2 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Omvang mantel | 64 mm |
| Volumestroom | 2740 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Afvoertype | handmatig draaibaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 259,71 excl. BTW
/ stuk
€ 314,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen