Referenties
Finder:601382300040
Rubix:3299005933
EAN:8012823049649
Productdetails : FINDER INSTEEKRELAIS 3W/10A 230VAC 60.13.8.230.0040
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Max. schakelspanning | 230 V |
| Max. schakelstroom | 10 A |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,21 excl. BTW
/ stuk
€ 32,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
