3M FINESSE-IT POLIJST WAFELMOP 60363

Finesse-it

Zie technische informatie

Referenties

3M:60363
Rubix:23031448
Fabrikant:7000032127
EAN:4046719090938
3M FINESSE-IT POLIJST WAFELMOP 60363

Technische samenvatting

Productdetails : 3M FINESSE-IT POLIJST WAFELMOP 60363


3M™ Finesse-it™ polijstpad – oranje schuim met wit klittenband is ideaal voor de allerlaatste, extra fijne finish van blanke OEM-lakken in de automobielindustrie en voor het verwijderen van schuurkrassen of wervelsporen van eerdere finishstappen. Onze schuimen polijstpads zijn geschikt voor gebruik met het 3M Finesse-it Trizact™ lakcorrectiesysteem voor AOEM-lakken en blanke lakken.

Deze reeks schuimpads is ontwikkeld voor de unieke chemische samenstelling van geavanceerde verf- en blanke-laktechnologieën. Schuimpads zijn meestal minder agressief en bieden een fijnere finish dan wollen pads. Ze worden gewoonlijk gebruikt met een hoger toerental en maken gebruik van een combinatie van snijwerking en warmteontwikkeling om de oppervlaktecoating iets te laten smelten om fijne krasjes, wervelsporen en sluiering te verwijderen. De schuurwerking van schuimpads is afhankelijk van de zachtheid en de celgrootte: hoe groter de openingen, hoe agressiever de werking. Onze schuimen polijstpads zijn bedoeld voor gebruik met polijstmiddelen en geschikt voor roterende en excentrische gereedschappen.

3M Finesse-it producten zijn specifiek ontworpen compounds en polijstmiddelen voor gebruik op OEM-lakken en reparatielakken. Ze verwijderen schuurkrassen en lakfouten op verschillende geverfde oppervlakken. 3M Finesse-it producten maken een integraal onderdeel uit van ons aanbevolen polijstsysteem voor reparatie van oppervlaktefouten in blanke lak, gelakt hout, composietmaterialen, gelcoats, poedercoating, industriële verf, acryl en glas.
De 3M™ Finesse-it™ Polijst Wafelmop is de originele oranje pad van 3M om uw polijstwerk aan te pakken

Sterke punten

Verzorgt een vlak en glad oppervlak voor het toepassen van de 3M™ Finesse-it™ polijstmiddelen;Vermindert hitte opbouw;Herstelt coatings;Pads kunnen worden gecombineerd met polijstschijven, excentrische gereedschappen en polijstmachines met een variabel toerental om de gewenste finish te krijgen.

Toepassingen

Voor de allerlaatste, extra fijne finish van blanke OEM-lakken in de automobielindustrie en voor het verwijderen van schuurkrassen of wervelsporen van eerdere finishstappen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Afmeting verpakking (D x B x H)265x355x400 mm
Gewicht verpakking1959 g
Diameter80 mm
Korrelfijn
Max. toerental12000 m/s
295 mm
33000 mm
1.074,00 excl. BTW
/ 200 stuks
1.299,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen