SMC CLEAN INST.KNIEKOPPELING 6X1/8"UITW. KPL06-01

Fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KPL06-01
Rubix:05283046
Fabrikant:KPL06-01
EAN:3618036071696
SMC CLEAN INST.KNIEKOPPELING 6X1/8"UITW. KPL06-01

Technische samenvatting

Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CLEAN INST.KNIEKOPPELING 6X1/8"UITW. KPL06-01


De KP-serie zijn one-touch fittingen voor cleanroom afblaassystemen en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en gebieden die in contact met vloeistof komen zijn niet van metaal. Onderdelen worden gereinigd, gemonteerd en dubbel verpakt in een cleanroom. De harsonderdelen voor de one-touch KPQ/KPG-serie (voor luchtleidingen van het aandrijfsysteem) zijn van polypropyleen.
KPL, Clean One-touch Fitting for Blowing Systems - Union Elbow and Male Elbow

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht4 g
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 1r 1/8
Aansluiting 26
Diameter buis6 mm
€ 61,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 74,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen