SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KSL12-04S

Roterende Montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KSL12-04S
Rubix:05285510
Fabrikant:KSL12-04S
EAN:3618036024708
SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KSL12-04S

Technische samenvatting

Materiaalpbt / c3604bd / 304 roestvrij staal / polyacetaal / nbr / oliehoudend polyacetaal / lager staal
Aansluiting 112 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KSL12-04S


Roterende éénknopsfitting serie KS wordt geleverd met een kogellager voor oscillerende of roterende toepassingen. De KS serie is verkrijgbaar in 5 buismaten van 4 tot 12 mm. De one-touch spantang heeft een anti-buis rotatiemechanisme. KS is geschikt voor kopervrije toepassingen.
-Roterende, One-touch-fitting (standaard)
-Metrisch schroefdraad
-Buis OD: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
-Maximale werkdruk: 1,0 MPa
-Omgevings- en vloeistoftemperatuur: -5 tot 60°C

Model: L (Mannelijke elleboog)
Toepasbare buis OD: Ø12 mm
Poortmaat: 04 (R[PT] 1/2)
Afdichtingsmiddel: S [Dichtingsproduct]

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht159 g
Materiaalpbt / c3604bd / 304 roestvrij staal / polyacetaal / nbr / oliehoudend polyacetaal / lager staal
Aansluiting 112 mm
Profielks
Aansluiting 21/2 in
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode74122000
€ 58,34 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 70,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen