FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-1/8-4 130749 (153086)

Insteekkoppeling QSLV

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSLV-1/8-4-100
Rubix:06149930
Fabrikant:130749
EAN:4052568024703
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-1/8-4 130749 (153086)

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-1/8-4 130749 (153086)


L-insteekschroefkoppeling QSLV-1/8-4-100 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=2,4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht21,08 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 24
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 221,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 267,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen