SMC INSTEEKKOPPELING KQ2K04-U02A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2K04-U02A
Rubix:05279570
Fabrikant:KQ2K04-U02A
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2K04-U02A
Technische samenvatting
Materiaalc3604; pbt
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2K04-U02A


Insteekkoppeling Witte Kleur - 45° Mannelijk Haaks
KQ2K, One-touch Fitting White Color - 45° Male Elbow

Sterke punten

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht13 g
Materiaalc3604; pbt
Aansluiting 11/4
Profielkq2k
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
50,00 excl. BTW
/ 10 stuks
60,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen