Referenties
SMC:KPR06-08
Rubix:05283059
Fabrikant:KPR06-08
EAN:3618036070972

Documenten
Productdetails : SMC CLEAN INST.VERLOOPKOPPELING 6-8 MM KPR06-08
De KP-serie zijn one-touch fittingen voor cleanroom afblaassystemen en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en gebieden die in contact met vloeistof komen zijn niet van metaal. Onderdelen worden gereinigd, gemonteerd en dubbel verpakt in een cleanroom. De harsonderdelen voor de one-touch KPQ/KPG-serie (voor luchtleidingen van het aandrijfsysteem) zijn van polypropyleen.
KPR, Clean One-touch Fitting for Blowing Systems - Plug-in Reducer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Materiaal | polypropyleen |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Diameter buis | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 64,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen