FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-3/8-6 190660
L-insteekfitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSL-3/8-6
Rubix:06145059
Fabrikant:190660
EAN:4052568042929

Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-3/8-6 190660
L-insteekfitting QSL-3/8-6 360° oriënteerbaar, buitendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=3,6 mm, Type afdichting op schroefbout=coating, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x15x25 mm |
| Logistiek gewicht | 35,1 g |
| Materiaal | pbt |
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
| Profiel | qsl |
| Aansluiting 2 | 12,5 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,27 excl. BTW
/ stuk
€ 2,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden