SMC INSTEEKKOPPELING KQ2VS06-M5N

One-Touch-fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2VS06-M5N
Rubix:A0266881
Fabrikant:00984680
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2VS06-M5N

Technische samenvatting

Materiaalc3604, pbt, pp, roestvrij staal 303
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2VS06-M5N


KQ2 one-touch, metrische en inch-fittingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, uitvoeringen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een goede afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij knelfittingen. De KQ2-ontgrendelingsring ontgrendelt zowel de spankop als de spantang, waardoor een lage ontkoppelingskracht ontstaat voor eenvoudige verwijdering van de slang.

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan slangen
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalc3604, pbt, pp, roestvrij staal 303
Aansluiting 16 mm
Profielkq2
Aansluiting 2m5x0,8
Maximumtemperatuur60 °C
€ 39,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 47,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen