NORGREN KNIE-INSCHR.90 6-3/8", BSPP. C02470638

Adapter

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:C02470638
Rubix:05250043
Fabrikant:C02470638
NORGREN KNIE-INSCHR.90 6-3/8", BSPP. C02470638

Technische samenvatting

Materiaalbehuizing: pbt; draaddelen/kraag: vernikkeld messing; afdichtingen: nbr (siliconenvrij); klemring: roestvrij staal; ontgrendelring/ondersteuningsring: pom
Aansluiting 1g3/8 male (iso g / bspp)
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN KNIE-INSCHR.90 6-3/8", BSPP. C02470638


Pneufit-C 90° draaibare knie-adapter Ø6mm x G3/8" C02470638

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing: pbt; draaddelen/kraag: vernikkeld messing; afdichtingen: nbr (siliconenvrij); klemring: roestvrij staal; ontgrendelring/ondersteuningsring: pom
Aansluiting 1g3/8 male (iso g / bspp)
Profiel90° draaibare bochtkoppeling (draaibaar)
Aansluiting 26 mm (o.d. tube, push-in connection)
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode73079980
2,96 excl. BTW
/ stuk
3,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen