BURKERT CONNECTOR TYP A 2518-A-BBT/UC-02-3-EP50-00-0-00000

Slangkoppeling met schroefdraad

Zie technische informatie

Referenties

Bürkert:00314820
Rubix:0599129275
Fabrikant:314820
BURKERT CONNECTOR TYP A 2518-A-BBT/UC-02-3-EP50-00-0-00000

Technische samenvatting

Materiaalnbr (nitrilrubber)
Aansluiting 11
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT CONNECTOR TYP A 2518-A-BBT/UC-02-3-EP50-00-0-00000


Kabelplug Typ A (Form A) volgens DIN EN 175301-803 met LED + varistor. Voor 12–24 V AC/DC (10 A), -30…90 °C, IP65.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalnbr (nitrilrubber)
Aansluiting 11
Profielform a
Aansluiting 22
Maximumtemperatuur90 °C
20,35 excl. BTW
/ stuk
24,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen