Referenties
SMC:KQ2Y06-02NS1
Rubix:05283415
Productdetails : SMC FITTING KQ2Y06-02NS1
One-touch fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik
Geschikt voor buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
Geschikt voor buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
Sterke punten
Geschikt voor FEP-, PFA-, nylon-, zacht nylon- en polyurethaanslangen
Vloeistof: lucht, water
Met de ontgrendelingsring kunnen slangen eenvoudig worden verwijderd zonder de slang te beschadigen
Dit product is niet bedoeld voor gebruik in drinkwatersystemen
Vloeistof: lucht, water
Met de ontgrendelingsring kunnen slangen eenvoudig worden verwijderd zonder de slang te beschadigen
Dit product is niet bedoeld voor gebruik in drinkwatersystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 6 |
| Aansluiting 2 | r1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 61,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen