PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 180 CO 40 SGP-COOL VLAK
POLIFAN® lamellenschijven PFF 180 CO 40 SGP-COOL/22,23
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PFF 180 CO-COOL 40 SG STEELOX
Rubix:23087967
Fabrikant:67660485
EAN:4007220725474




Productdetails : PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 180 CO 40 SGP-COOL VLAK
De zelfslijpende keramische korrel geeft optimale slijpresultaten zonder sporen van oxidatie, ook bij geringe aanzetdruk Ook te gebruiken op harde walshuid Beste slijpresultaten met krachtige haakse slijpmachines Slijpmiddel: keramische korrel CO met beleg Korrelgrofte: 40, 60 Speciaal gereedschap voor de meest veeleisende slijpopgaven op moeilijk te bewerken materialen, voor warmtevrij slijpen, zeer agressieve materiaalafname en hoge rendabiliteit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 180 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Korrel | 40 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 124,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
