Referenties
Vervangen ref.:GG.LCTE03
INA:GEHLCTE03-GG
Rubix:03127856
Fabrikant:0875619640000
EAN:4054372507816

Productdetails : INA GEH.LCTE 03 GG LAGERHUIS OVAAL LEEG
Behuizingseenheden FLCTEY, twee-bouts flensbehuizingseenheden, gietijzer, stelschroeven in binnenring, P-afdichtingen, zonder nasmeervoorziening.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 81 mm |
| Lengte | 58,7 mm |
| Lagertype | radiaal inzetkogellager |
| Type lagerunit | flenshuis (los) |
| Diameter bevestigingsgaten | 6,6 mm |
| Buitendiameter | 81 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Ashoogte | 24,4 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 63,5 mm |
| Bouwvorm | flenshuis met twee bevestigingsgaten |
| Aantal schroefgaten voor bevestigingselementen | 2 |
| Nasmeeropening | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,23 excl. BTW
/ stuk
€ 18,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
