PTN SSUCFC 204 FLENSLAGERBLOK ROND RVS

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:SSUCFC204
Rubix:A0407547
Fabrikant:893528
EAN:3660338459863
PTN SSUCFC 204 FLENSLAGERBLOK ROND RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Breedte31 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten55,1 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN SSUCFC 204 FLENSLAGERBLOK ROND RVS


Roestvrijstalen flensbehuizingen. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor het smeren van het kogellager.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Roestvast Staal

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Breedte31 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten55,1 mm
Materiaalroestvrij staal
Hoogte28,3 mm
Seriessucfc200
Totale breedte lager31 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Aantal gaten4
Buitendiameter100 mm
Gewicht0,76 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,89 excl. BTW
/ stuk
54,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden