Referenties
SKF:FY 55 LF
Rubix:03477258
Fabrikant:428763
EAN:7316574722440

Productdetails : SKF FY 55 LF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Sterke punten
- Weerstaat hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 68x162x55 mm |
| Logistiek gewicht | 3280 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Buitendiameter | 162 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,80 excl. BTW
/ stuk
€ 216,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen