Referenties
INA:PCJ40-TV-FA125.5
Rubix:03127617
Fabrikant:0573412650000
EAN:4012802831207


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 130 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 102 mm |
Productdetails : INA PCJ 40 TV/FA125.5 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Flenshuisunit PCJ..-TV
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 55,8x130x40 mm |
| Logistiek gewicht | 1050 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 130 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 102 mm |
| Materiaal | staal |
| Serie | pcj..-tv |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,99 excl. BTW
/ stuk
€ 154,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen