INA RCJT 60 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL

Huisvestingseenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RCJT60-XL-N
Rubix:03120314
Fabrikant:0947315000000
EAN:4054372939075
INA RCJT 60 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Breedte80,8 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten202 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RCJT 60 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL


twee-bout flensbehuizingen, excentrische sluitring, R-afdichtingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Breedte80,8 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten202 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte238 mm
Lengte238 mm
Seriercjt
Diameter bevestigingsgaten18 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr56000 N
Buitendiameter238 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
212,77 excl. BTW
/ stuk
257,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden