Referenties
PTN:UCF316
Rubix:A0407503
Fabrikant:893571
EAN:3660338460296





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 80 mm |
|---|---|
| Breedte | 250 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 196 mm |
Documenten
Productdetails : PTN UCF 316 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Flensbehuizingen van gietijzer. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. Voor de smering van het kogellager wordt een externe smeernippel gebruikt.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Gietijzer
Sterke punten
- Hoge kostenefficiëntie
- Grote veelzijdigheid
- Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan.
- Klaar voor montage-eenheden
- Gesmeerd en afgedicht lager
Toepassingen
Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Breedte | 250 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 196 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 90 mm |
| Lengte | 250 mm |
| Serie | ucf300 |
| Totale breedte lager | 68 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 31 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Gewicht | 12,8 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 233,16 excl. BTW
/ stuk
€ 282,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen