PTN SSUCFC 207 FLENSLAGERBLOK ROND RVS

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:SSUCFC207
Rubix:A0407544
Fabrikant:893531
EAN:3660338459894
PTN SSUCFC 207 FLENSLAGERBLOK ROND RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Breedte42,9 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten77,8 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN SSUCFC 207 FLENSLAGERBLOK ROND RVS


Roestvrijstalen flensbehuizingen. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor het smeren van het kogellager.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Roestvast Staal

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte42,9 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten77,8 mm
Materiaalroestvast staal
Hoogte36,4 mm
Seriessucfc200
Totale breedte lager42,9 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten4
Buitendiameter135 mm
Gewicht1,7 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
90,62 excl. BTW
/ stuk
109,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden