Referenties
INA:PCF30-XL
Rubix:03120048
Fabrikant:0008319050000
EAN:4012802790856


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 108 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 82,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA PCF 30 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Woon eenheden PCF, vier-bout flens behuizing eenheden, gietijzer, eccentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 108 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 82,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 108 mm |
| Lengte | 108 mm |
| Serie | pcf..-xl |
| Totale breedte lager | 40 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20700 N |
| Buitendiameter | 108 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,58 excl. BTW
/ stuk
€ 74,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden