NTN UCF 213 D1 FLENSLAGERBLOK

NTN - Bearing Unit - UCF213D1

Zie technische informatie
Referenties
NTN:UCF213D1
Rubix:A0254741
EAN:4547359001242
NTN UCF 213 D1 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Breedte65,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN UCF 213 D1 FLENSLAGERBLOK


grey cast housing,radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)195x195x75 mm
Logistiek gewicht5600 g
Binnendiameter65 mm
Breedte65,1 mm
Lengte187 mm
Serieucf200
Aantal gaten4
Buitendiameter120 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
119,00 excl. BTW
/ stuk
143,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen