INA PCJT 25 XL/N/FA125 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:PCJT25-XL-N-FA125
Rubix:03127174
Fabrikant:0096279950000
EAN:4012802810226
INA PCJT 25 XL/N/FA125 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte70 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten99 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA PCJT 25 XL/N/FA125 FLENSLAGERBLOK OVAAL


PCJT-FA125 woningeenheden, twee-bout flensbehuizingen, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen, met antikorrosiebescherming.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte70 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten99 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte124 mm
Lengte124 mm
Seriepcjt..-xl-n-fa125
Totale breedte lager26,5 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14900 N
Buitendiameter37,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
69,73 excl. BTW
/ stuk
84,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen