PTN UCF 216 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:UCF216
Rubix:A0407515
Fabrikant:893559
EAN:3660338460173
PTN UCF 216 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Breedte208 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten165 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN UCF 216 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Flensbehuizingen van gietijzer. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. Voor de smering van het kogellager wordt een externe smeernippel gebruikt.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Gietijzer

Sterke punten

  • Hoge kostenefficiëntie
  • Grote veelzijdigheid
  • Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan.
  • Klaar voor montage-eenheden
  • Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter80 mm
Breedte208 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten165 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte83,3 mm
Lengte208 mm
Serieucf200
Totale breedte lager22 mm
Diameter bevestigingsgaten23 mm
Aantal gaten4
Gewicht7,8 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
109,17 excl. BTW
/ stuk
132,10 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden