INA RCJ 40 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:RCJ40-XL-N
Rubix:03120258
Fabrikant:0096422930000
EAN:4012802839029
INA RCJ 40 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Breedte130 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten101,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RCJ 40 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Woon eenheden RCJ, vier-bout flens behuizingen, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Sterke punten

PCJ geleverd met lager GRAE-NPPB, RCJ met GE-KRRB, PCJY met GAY-NPPB en RCJY met GYE-KRRB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Breedte130 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten101,5 mm
Materiaalgietijzer
Lengte130 mm
Seriercj..-xl-n
Totale breedte lager59,1 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Buitendiameter58 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
94,94 excl. BTW
/ stuk
114,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden