Referenties
SKF:UKFC 213 K/H
Rubix:03479294
Fabrikant:UKFC 213 K/H
EAN:7316579752626


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Breedte | 43,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 120,2 mm |
Productdetails : SKF UKFC 213 K/H FLENSLAGERBLOK ROND
Kogellagereenheden met flens, bestaande uit een insteeklager gemonteerd in een composiet of gegoten metalen behuizing die aan een machinewand of frame kan worden vastgeschroefd. Sommige flensbehuizingen voor insteeklagers zijn niet alleen onderdeel van een eenheid, maar ook verkrijgbaar als afzonderlijke componenten. Het SKF-assortiment omvat kogellagereenheden die voldoen aan verschillende industrienormen en aan vele eisen met betrekking tot boutpatronen en mechanismen voor vergrendeling op de as.
Sterke punten
•Klaar voor montage
Gesmeerde en afgedichte lagers
Snelle vergrendeling op de as
Grote verscheidenheid aan behuizingsvormen, behuizingsmaterialen en vergrendelingsmethoden
Concentrische vergrendelingsopties voor hoge snelheden en lage trillingen
Gesmeerde en afgedichte lagers
Snelle vergrendeling op de as
Grote verscheidenheid aan behuizingsvormen, behuizingsmaterialen en vergrendelingsmethoden
Concentrische vergrendelingsopties voor hoge snelheden en lage trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 43,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 120,2 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Serie | ukfc |
| Totale breedte lager | 51,3 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 19 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 205 mm |
| Gewicht | 5,2 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,14 excl. BTW
/ stuk
€ 138,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen