INA GLCTEY 30 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:GLCTEY30
Rubix:03126912
Fabrikant:0009371690000
EAN:4012802804737
INA GLCTEY 30 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte84 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GLCTEY 30 FLENSLAGERBLOK OVAAL


Flenshuisunit GLCTEY

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)32,4x112,5x30 mm
Logistiek gewicht690 g
Binnendiameter30 mm
Breedte84 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90,5 mm
Materiaalgietijzer
Lengte97 mm
Serieglctey
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Buitendiameter112,5 mm
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
56,39 excl. BTW
/ stuk
68,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen