INA RCSMF 25 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RCSMF25-XL
Rubix:03121750
Fabrikant:0008269600000
EAN:4012802793925
INA RCSMF 25 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte70 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RCSMF 25 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits RCSMF, twee-bout flenshuisunits, plaatstaal, rubber interliner, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte70 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Materiaalplaatstaal
Hoogte114 mm
Lengte114 mm
Seriercsmf..-xl
Totale breedte lager36,2 mm
Diameter bevestigingsgaten10,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Buitendiameter114 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
69,65 excl. BTW
/ stuk
84,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen