PTN UCFC 204 FLENSLAGERBLOK ROND

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:UCFC204
Rubix:A0407480
Fabrikant:893594
EAN:3660338460524
PTN UCFC 204 FLENSLAGERBLOK ROND
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Breedte31 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten55,1 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN UCFC 204 FLENSLAGERBLOK ROND


Flensbehuizingen van gietijzer. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. Voor de smering van het kogellager wordt een externe smeernippel gebruikt.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Gietijzer

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Breedte31 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten55,1 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte28,3 mm
Serieucfc200
Totale breedte lager31 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Aantal gaten4
Buitendiameter100 mm
Gewicht0,76 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,90 excl. BTW
/ stuk
15,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden