Referenties
INA:RMEO100-XL
Rubix:A0693910
Fabrikant:0947314540000
EAN:4064327385932




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 100 mm |
|---|---|
| Breedte | 27 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 295 mm |
Documenten
Productdetails : INA RMEO 100 XL FLENSLAGERBLOK ROND
Behuizingseenheden RMEO, vier-bout flensbehuizingseenheden, gietijzer, centreerspie, excentrische sluitring, serie 63, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 295 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 340 mm |
| Lengte | 340 mm |
| Serie | rmeo |
| Totale breedte lager | 57 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 26 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 141000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 184000 N |
| Buitendiameter | 340 mm |
| Gewicht | 20,52 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.616,42 excl. BTW
/ stuk
€ 1.955,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen