NSK UCFH 205 D1 FLENSLAGERBLOK 3-GATS

Flens-eenheid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

NSK:UCFH205D1
Rubix:03305091
Fabrikant:UCFH205D1 N
EAN:00029176572272
NSK UCFH 205 D1 FLENSLAGERBLOK 3-GATS

Technische samenvatting

Binnendiameter27 mm
Breedte35,8 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten34 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NSK UCFH 205 D1 FLENSLAGERBLOK 3-GATS


Het buitenoppervlak van het lager en het binnenoppervlak van de behuizing zijn bolvormig, zodat de eenheid zelfuitlijnend is.

Sterke punten

Veilige montage
Zelfuitlijnend
Hoger nominaal draagvermogen
Lichte maar sterke behuizing
Eenvoudige montage
Nauwkeurige montage van de behuizing
Vervangbaarheid van lagers

Toepassingen

Machinetoepassing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht650 g
Binnendiameter27 mm
Breedte35,8 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten34 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte116 mm
Lengte56 mm
Serieucfh2
Totale breedte lager35,8 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Aantal gaten2
Buitendiameter68 mm
Aangepaste tariefcode84829900
€ 69,71 excl. BTW
/ stuk
€ 84,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden