PTN UFL 002 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:UFL002
Rubix:A0407449
Fabrikant:893626
EAN:3660338460845
PTN UFL 002 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Breedte67 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten53 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN UFL 002 FLENSLAGERBLOK OVAAL


Flensbehuizingen van een zinklegering. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor het smeren van het kogellager.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Zink Legering

Sterke punten

  • Hoge kostenefficiëntie
  • Grote veelzijdigheid
  • Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan.
  • Klaar voor montage-eenheden
  • Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen

Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Breedte67 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten53 mm
Materiaalzinklegering
Hoogte67 mm
Lengte17,5 mm
Serieufl000
Totale breedte lager16,5 mm
Diameter bevestigingsgaten7 mm
Aantal gaten2
Buitendiameter42 mm
Gewicht0,11 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,84 excl. BTW
/ stuk
8,28 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden