Referenties
SNR:UCFL210CC
Rubix:A0486177
Fabrikant:UCFL.210CC
EAN:3413529558254




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 51,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 157 mm |
Productdetails : SNR UCFL 210 CC FLENSLAGERBLOK
Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Ovale flenslagerunit, na te smeren, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefstiften.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 51,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 157 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 197 mm |
| Lengte | 115 mm |
| Serie | ucfl200 |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35100 N |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Gewicht | 2,13 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,22 excl. BTW
/ stuk
€ 106,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen