INA RMEY 55 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RMEY55-XL
Rubix:03120470
Fabrikant:0009504590000
EAN:4064327886422
INA RMEY 55 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Breedte55,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten150 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RMEY 55 XL FLENSLAGERBLOK ROND


Woon-eenheden RMEY, vier-bout flenshuis-eenheden, gietijzer, middelpunt spigot, grub schroeven in binnenring, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Breedte55,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten150 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte185 mm
Lengte185 mm
Seriermey..-xl
Diameter bevestigingsgaten18 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr43500 N
Buitendiameter185 mm
€ 151,50 excl. BTW
/ stuk
€ 183,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen