INA RCJT 25 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:RCJT25-XL-N
Rubix:03120300
Fabrikant:0096441640000
EAN:4012802836899
INA RCJT 25 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Breedte70 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten99 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RCJT 25 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits RCJT, twee-bout flenshuisunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Sterke punten

PCJT geleverd met lager GRAE-NPPB, RCJT- en RCJTZ met GE-KRRB, RCJTY met GYE-KRRB en TCJT met GE-KTTB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte70 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten99 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte124 mm
Lengte124 mm
Seriercjt..-xl-n
Totale breedte lager46 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Buitendiameter37,5 mm
€ 58,79 excl. BTW
/ stuk
€ 71,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden