Referenties
INA:PCJ40-XL-N
Rubix:03120116
Fabrikant:0096410090000
EAN:4012802809398


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 130 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 101,5 mm |
Productdetails : INA PCJ 40 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT
PCJ-huisunits, vierboutsflenshuisunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 130 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 101,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 130 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Serie | pcj..-xl-n |
| Totale breedte lager | 56,8 mm |
| Klemmen | 36,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Gewicht | 1,89 kg |
| Bouwvorm | flensbehuizing met 4 bouten en excentrische sluitkraag |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,84 excl. BTW
/ stuk
€ 124,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden