Referenties
SNR:UCF307
Rubix:A0485707
EAN:3413529541775





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 48 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 100 mm |
Documenten
Productdetails : SNR UCF 307 FLENSLAGERBLOK
Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met inbusbouten, afdichting met slinger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 153x143x59 mm |
| Logistiek gewicht | 2004 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 48 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 100 mm |
| Materiaal | gietijzer;roestvast staal;kunststof |
| Hoogte | 49 mm |
| Serie | ucf300 |
| Totale breedte lager | 49 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 33500 N |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Gewicht | 1,97 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,16 excl. BTW
/ stuk
€ 103,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen