Referenties
SNR:UCFL314
Rubix:A0486073
Fabrikant:UCFL.314
EAN:3413529542055




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 70 mm |
|---|---|
| Breedte | 78 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 250 mm |
Productdetails : SNR UCFL 314 FLENSLAGERBLOK
Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Ovale flenslagerunit, nagesmeerbaar, inzetstuk met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefdraadstiften.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Breedte | 78 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 250 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 315 mm |
| Lengte | 185 mm |
| Serie | ucfl300 |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 68000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 104260 N |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Gewicht | 8,67 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 275,57 excl. BTW
/ stuk
€ 333,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen