SKF FYK 40 TR FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Huizen voor insteeklagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:FYK 40 TR
Rubix:03071515
Fabrikant:6455
EAN:7316570862188
SKF FYK 40 TR FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Breedte39 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten101,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FYK 40 TR FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Deze vierkante flensbehuizingen voor inzetlagers zijn gemaakt van composietmateriaal en zijn chemisch bestendig, licht van gewicht en sterk. Deze behuizingen zijn ontwikkeld voor lagerconstructies die langdurig zonder onderhoud betrouwbaar moeten functioneren in moeilijke omgevingen.
Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de ISO-standaarden. De unit bestaat uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)54,2x130x80 mm
Logistiek gewicht857 g
Binnendiameter40 mm
Breedte39 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten101,5 mm
Materiaallagerstaal
Hoogte40 mm
Lengte130 mm
Totale breedte lager49,2 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr30700 N
Buitendiameter130 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
€ 80,86 excl. BTW
/ stuk
€ 97,84 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden